{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 34 mm | |
Standardi | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Avaimen pituus L | 380 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 14 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 21 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613950 34 | |
EAN / GTIN | 4045197442437 | |
Valmistajan numero | 613950 34 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kiintolenkkiavain 34 mm
pyynnöstä
Varastossa
267 kappaletta varastossa
33,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
226 kappaletta varastossa
44,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
563 kappaletta varastossa
43,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 14 | 14 | 13 |
Pinta | kromattu | mattakromattu | krominiklattu |
Avainkoko | 34 | 34 | 34 |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromiterässeosta |
suurin lenkin korkeus h2 max | 21 | 21 | 18 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |