{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 14 mm | |
Standardi | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Avaimen pituus L | 180 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 6,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 12 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613950 14 | |
EAN / GTIN | 4045197159809 | |
Valmistajan numero | 613950 14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kiintolenkkiavain 14 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 152 kappaletta varastossa
5,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
329 kappaletta varastossa
5,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 6,5 | 6,5 |
Renkaan asento | 15 | 15 |
Avaimen pituus L | 180 | 218 |
Avainkoko | 14 | 14 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |