{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 10 mm | |
Standardi | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Avaimen pituus L | 140 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 9 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613950 10 | |
EAN / GTIN | 4045197159762 | |
Valmistajan numero | 613950 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiintolenkkiavain, kromattu, Avainkoko: 10mm
pyynnöstä
Varastossa
11 342 kappaletta varastossa
3,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 922 kappaletta varastossa
3,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 114 kappaletta varastossa
7,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Avaimen pituus L | 140 mm | 140 mm | 125 mm |
Avainkoko | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |