• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Konepajatarvikevalikoima, Työkalujen lukumäärä: 23

Tuote nro.: 955015 23
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 20×16
  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkaluvaunu

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G 20×16
soveltuu työpistevarustelulle Työkaluvaunu
Leveys 500 mm
Syvyys 400 mm
Leveys G 20
Syvyys G 16
Työkalujen lukumäärä 23
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955015 23
EAN / GTIN 2050002075467
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiittia, ja työkalujen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

Sopii:

Työkaluvaunut nro 914520914582.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 955015: 1 kpl
HOLEX-työntömitta nro 410200, koko 150: 1 kpl
HOLEX-rullamitta nro 462010, koko 3: 1 kpl
HOLEX-alumiininen vesivaaka nro 467435 koko 300: 1 kpl
HOLEX-kiintolenkkiavain nro 613950 koot 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: kutakin 1 kpl
HOLEX-ruuvitaltta urakantaruuveille nro 660701 koot 3,5; 5,5; 7: kutakin 1 kpl
HOLEX-ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 668401 koko 1; 2; 3: kutakin 1 kpl
HOLEX-linjapihdit, vanadium, nro 703000, koko 180: 1 kpl
HOLEX-vesipumppupihdit nro 706151, koko 250: 1 kpl
HOLEX-kärkipihdit, taivutetut, nro 713600 , koko 200: 1 kpl
HOLEX-sivuleikkuri nro 725250, koko 160: 1 kpl
HOLEX-yleisveitsi nro 845039 koko 160: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin