{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D3 | 9 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,9 mm | |
Kokonaispituus Lges | 35 mm | |
Kiinnityskierre M | M10 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 29 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 38 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,4 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 8,2 mm | |
Sopiva kääntöterä | XP.. 0603 | |
Kääntöterienkoko | 06 | |
Kääntöterän ruuvi | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221905 20/2 | |
EAN / GTIN | 4059782503991 | |
Valmistajan numero | 5665820 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kopiojyrsin 7792VX 20/2 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
396,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
194,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
269,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
194,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
205,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kiinnityskierre M | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet ;Upotusjyrsintä ;Parrastus | Pyöröjyrsimet ;Parrastus | Pyöröjyrsimet ;Parrastus ;Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä ;Vino sisäänsyöttö | Parrastus ;Parrastus |
Kokonaispituus Lges | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | XP.. 0603 | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | RPK.10T3M0T |
⌀ D3 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 |