{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsin soveltuu levymuotoon | pyöreä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Vino sisäänsyöttö | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Kokonaispituus Lges | 30 mm | |
Kiinnityskierre M | M10 | |
Sopiva kääntöterä | RD..1003 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212140 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197750259 | |
Valmistajan numero | 212140 20/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kopiojyrsin 7° positiivinen 20/2 mm
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
194,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
194,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
269,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
205,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kiinnityskierre M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä ;Vino sisäänsyöttö | Pyöröjyrsimet ;Parrastus | Pyöröjyrsimet ;Parrastus ;Upotusjyrsintä | Parrastus ;Parrastus |
Kokonaispituus Lges | 30 | 30 | 30 | 30 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | RD..1003 | RD..1003 | XD.. 070308 | RPK.10T3M0T |
⌀ D3 | 10 | 10 | 7 | 10 |