{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 42 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsin soveltuu levymuotoon | pyöreä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Vino sisäänsyöttö | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Kokonaispituus Lges | 42 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Sopiva kääntöterä | RD..1003 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212140 42/6 | |
EAN / GTIN | 4045197888921 | |
Valmistajan numero | 212140 42/6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kopiojyrsin 7° positiivinen, Kierteellinen, ⌀ D / Terien lkm Z: 42/6mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
307,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
305,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
443,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnityskierre M | M16 | M16 | M16 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Vino sisäänsyöttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
varren malli | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen |
Terän ⌀ DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
⌀ D3 | 32 mm | 32 mm | 29 mm |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |