FeedKing-pikasyöttöjyrsin kierteellä kääntöterille XD.., ⌀ D / Terien lkm Z: 42/6mm

Tuote nro.: 212905 42/6
Kopioi
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja FeedKing
Terän ⌀ DC 42 mm
Terien lkm Z 6
Varren muoto Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä
Terien jako epätasainen
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 29 mm
Maksimaalinen lastuamissyvyys ap max 0,85 mm
Kokonaispituus Lges 42 mm
Kiinnityskierre M M16
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 71 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 82 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 0,85 mm
Porrastuskulma αmax 0,61 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 28 mm
Sopiva kääntöterä XD.. 070308
Kääntöterä-ruuvisarja 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 212905 42/6
Kopioi
EAN / GTIN 4045197715326
Kopioi
Valmistajan numero 212905 42/6
Kopioi
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Dynaamisesti vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta. Optimoitu geometria vähentää lastuamisvoimaa, joten pääkaran rasitus pienenee.

Etu:

Erittäin taloudellinen erittäin vahvojen, nelileikkuisten kääntöterien ansiosta.

Ohje:

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdytystä.
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 9IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin: Ilmoita tässä tuotenumero tai tuotekoodi.

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin