FeedKing-pikasyöttöjyrsin kierteellä kääntöterille XD.., ⌀ D / Terien lkm Z: 25/2mm

Tuote nro.: 212905 25/2
Kopioi
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja FeedKing
Terän ⌀ DC 25 mm
Terien lkm Z 2
Varren muoto Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä
Terien jako epätasainen
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
⌀ D3 9 mm
Maksimaalinen lastuamissyvyys ap max 1,15 mm
Kokonaispituus Lges 35 mm
Kiinnityskierre M M12
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 34 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 48 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 1,15 mm
Porrastuskulma αmax 2,02 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 8,5 mm
Sopiva kääntöterä XD.. 09T308
Kääntöterä-ruuvisarja 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 212905 25/2
Kopioi
EAN / GTIN 4045197320865
Kopioi
Valmistajan numero 212905 25/2
Kopioi
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Dynaamisesti vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta. Optimoitu geometria vähentää lastuamisvoimaa, joten pääkaran rasitus pienenee.

Etu:

Erittäin taloudellinen erittäin vahvojen, nelileikkuisten kääntöterien ansiosta.

Ohje:

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdytystä.
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin: Ilmoita tässä tuotenumero tai tuotekoodi.

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin