{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | FeedKing | |
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,85 mm | |
Kokonaispituus Lges | 42 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 51 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 0,85 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,95 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 18 mm | |
Sopiva kääntöterä | XD.. 070308 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212905 32/5 | |
EAN / GTIN | 4045197750594 | |
Valmistajan numero | 212905 32/5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Feedking-pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, ⌀ D / Terien lkm Z: 32/5mm
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
546,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
364,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 5 | 5 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
varren malli | Kierteellinen | Kierteellinen |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm |
Porrastuskulma αmax | 0,95 astetta | 0,82 astetta |
Porrastuspituus L kun αmax | 18 mm | 24,4 mm |