{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | FeedKing | |
Terän ⌀ DC | 35 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,15 mm | |
Kokonaispituus Lges | 42 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 54 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 68 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,15 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,93 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 18,5 mm | |
Sopiva kääntöterä | XD.. 09T308 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212905 35/3 | |
EAN / GTIN | 4045197320896 | |
Valmistajan numero | 212905 35/3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Feedking-pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, ⌀ D / Terien lkm Z: 35/3mm
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
354,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
319,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Sopiva kääntöterä | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
varren malli | Kierteellinen | Kierteellinen |
Terän ⌀ DC | 35 mm | 35 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 54 mm | 58 mm |
Porrastuspituus L kun αmax | 18,5 mm | 20,43 mm |