{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 42 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsin soveltuu levymuotoon | pyöreä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Vino sisäänsyöttö | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Kokonaispituus Lges | 42 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Sopiva kääntöterä | RD..1003 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212140 42/5 | |
EAN / GTIN | 4045197888914 | |
Valmistajan numero | 212140 42/5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kopiojyrsin 7° positiivinen, Kierteellinen, ⌀ D / Terien lkm Z: 42/5mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
267,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
266,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
354,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
394,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
393,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Vino sisäänsyöttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Parrastus; Parrastus |
Kokonaispituus Lges | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm |
Sopiva kääntöterä | RD..1003 | RD..1003 | CPHX 09T3.. | ANGX10T308ZE.R | RPK.10T3M0T |
varren malli | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen |
Terän ⌀ DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |