GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, ⌀ D / Terien lkm Z: 42/5mm

Tuote nro.: 213056 42/5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Power Q
Terän ⌀ DC 42 mm
Terien lkm Z 5
varren malli Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 36 mm
Kokonaispituus Lges 40 mm
Kiinnityskierre M M16
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 78 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 82 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 1 mm
Porrastuskulma αmax 0,58 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 34,4 mm
Sopiva kääntöterä ANGX10T308ZE.R
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213056 42/5
EAN / GTIN 4062406566616
Valmistajan numero 213056 42/5

Kuvaus

Malli:

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä pieniin työstöhalkaisijoihin ja suuriin käyttösyvyyksiin. Erittäin tehokas terien suuren määrän ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.
Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdytystä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, ⌀ D / Terien lkm Z: 42/5mm

GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, ⌀ D / Terien lkm Z: 42/5mm

pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
394,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
266,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
267,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
354,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
393,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 5 5 5 5 5
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä Pyöröjyrsimet; Parrastus Pyöröjyrsintä; Vino sisäänsyöttö Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus Parrastus; Parrastus
Kokonaispituus Lges 40 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm
Sopiva kääntöterä ANGX10T308ZE.R RD..1003 RD..1003 CPHX 09T3.. RPK.10T3M0T
varren malli Kierteellinen Kierteellinen Kierteellinen Kierteellinen Kierteellinen
Terän ⌀ DC 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm
Tuotetyyppi Kopiojyrsin Kopiojyrsin Kopiojyrsin Kopiojyrsin Kopiojyrsin

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Power Q" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin