{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 35 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsin soveltuu levymuotoon | pyöreä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Vino sisäänsyöttö | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Kokonaispituus Lges | 42 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Sopiva kääntöterä | RD..1003 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212140 35/5 | |
EAN / GTIN | 4045197750280 | |
Valmistajan numero | 212140 35/5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kopiojyrsin 7° positiivinen 35/5 mm
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
236,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
236,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
546,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
371,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
384,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kokonaispituus Lges | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | RD..1003 | RD..1003 | XD.. 070308 | ANGX10T308ZE.R | RPK.10T3M0T |
varren malli | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen |
Terän ⌀ DC | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |