RDHW 1003 MOTN, HB7505, Tyyppi: HART

Tuote nro.: 212245 HART
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    12,14 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    10,12 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
9 090 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä RDHW 1003 MOTN
tyyppi Kovametalli
Laji HB7505
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,16 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212245 HART
EAN / GTIN 4045197302489
Valmistajan numero 212245 HART

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
275
Teräs < 750 N/mm²
P
275
Teräs < 900 N/mm²
P
250
Teräs < 1100 N/mm²
P
160
Teräs < 1400 N/mm²
P
125
Teräs < 55 HRC
H
155
Teräs < 60 HRC
H
140
Teräs < 67 HRC
H
110
GG(G)
K
240
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäviksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin