{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 35 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
Varren muoto | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Maksimaalinen lastuamissyvyys ap max | 0,9 mm | |
Kokonaispituus Lges | 43 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 59 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 68 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,49 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 23,2 mm | |
Sopiva kääntöterä | XP.. 0603 | |
Kääntöterienkoko | 06 | |
Kääntö terän ruuvi | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221905 35/6 | |
EAN / GTIN | 4056544196316 | |
Valmistajan numero | 6024320 | |
Valmistaja | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |