{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 42 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D3 | 21 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 2,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 43 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 63 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 82 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,85 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 20,3 mm | |
Sopiva kääntöterä | XD.. 1205 | |
Kääntöterienkoko | 12 | |
Kääntöterän ruuvi | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221905 42/4 | |
EAN / GTIN | 4056544199317 | |
Valmistajan numero | 6025562 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kopiojyrsin 7792VX 42/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
469,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
368,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
410,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 | 4 |
Kiinnityskierre M | M16 | M16 | M16 |
Sopiva kääntöterä | XD.. 1205 | XDM.090416 | XOMU094812 |
⌀ D3 | 21 | 30 | 32 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 82 | 82 | 82 |
Porrastuskulma αmax | 0,85 | 1,25 | 1,16 |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |