{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 42 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D3 | 27 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 43 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 69 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 82 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,55 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 26,3 mm | |
Sopiva kääntöterä | XD.. 0904 | |
Kääntöterienkoko | 09 | |
Kääntöterän ruuvi | 229918 (T15, 2,1 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221905 42/5 | |
EAN / GTIN | 4056544196750 | |
Valmistajan numero | 6024365 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kopiojyrsin 7792VX, Kierteellinen, ⌀ D / Terien lkm Z: 42/5mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
533,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
266,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
267,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
354,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
394,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
393,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kiinnityskierre M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | Pyöröjyrsimet; Parrastus | Pyöröjyrsintä; Vino sisäänsyöttö | Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Parrastus; Parrastus |
Kokonaispituus Lges | 43 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
varren malli | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen |
Terän ⌀ DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |