Kopiojyrsin 7792VX 25/3 mm

Tuote nro.: 221905 25/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 25 mm
    Terien lkm Z 3
    varren malli Kierteellinen
    Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus
    Lastuamisstrategia HPC
    Sisäjäähdytys kyllä
    ⌀ D3 10 mm
    enimmäistyöstösyvyys ap max 0,9 mm
    Kokonaispituus Lges 35 mm
    Kiinnityskierre M M12
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 35 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 48 mm
    Porrastuskulma αmax 1,55 astetta
    Porrastuspituus L kun αmax 9,3 mm
    Sopiva kääntöterä XP.. 0603
    Kääntöterienkoko 06
    Kääntöterän ruuvi 229916 (T7; 0,8 Nm)
    Tuotetyyppi Kopiojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 221905 25/3
    EAN / GTIN 2050002058514
    Valmistajan numero 5665964

    Kuvaus

    Kuvaus:

    Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin