{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | XPLT060308-ER-D41 | |
Kääntöterienkoko | 06 | |
tyyppi | UNI | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | X500 | |
Lastuava aine | KM | |
Säätösäde, kun ap max | 1,37 mm | |
Syöttö fz / hammas | 0,15 mm - 1 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 221938 06 | |
EAN / GTIN | 4059782505988 | |
Valmistajan numero | 5654397 | |
Manufacturer | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |