X.LT...ER-D41 12 mm

Tuote nro.: 221938 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    43,88 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    36,57 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
508 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kääntöterienkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XDLT120508-ER-D41
Kääntöterienkoko 12
tyyppi UNI
Nirkon säde 0,8 mm
Laji X500
Lastuava aine KM
Säätösäde, kun ap max 2,5 mm
Syöttö fz / hammas 0,15 mm - 1 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 221938 12
EAN / GTIN 4059782506138
Valmistajan numero 5653930

Käyttötaulukko

Teräs < 750 N/mm²
P
230
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erityisen paksut kääntöterät, joissa hiottu Wiper-kuitu.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin