{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 63 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 2,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 105 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 124 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,42 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 41,3 mm | |
Kääntöterienkoko | 12 | |
Sopiva kääntöterä | XD.. 1205 | |
Kääntöterän ruuvi | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Asetuskulma κ | 12 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221908 63/5 | |
EAN / GTIN | 4059782505131 | |
Valmistajan numero | 5657235 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kopiojyrsin 7792VX, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 63/5mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
796,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
457,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
431,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
501,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Asetuskulma κ | 12 astetta | 12 astetta | 11 astetta | 16 astetta |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Upotusjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Porrastuskulma αmax | 0,42 astetta | 0,41 astetta | 1,06 astetta | 1,04 astetta |
Porrastuspituus L kun αmax | 41,3 mm | 41,5 mm | 43,34 mm | 44,07 mm |