{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 63 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 110 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 124 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 2 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,04 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 44,07 mm | |
Sopiva kääntöterä | XOMU146715 | |
Asetuskulma κ | 16 astetta | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 213014 63/5 | |
EAN / GTIN | 4062406266868 | |
Valmistajan numero | 213014 63/5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin 63/5 mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
501,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
457,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
431,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Asetuskulma κ | 16 astetta | 12 astetta | 11 astetta |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Porrastuskulma αmax | 1,04 astetta | 0,41 astetta | 1,06 astetta |
Porrastuspituus L kun αmax | 44,07 mm | 41,5 mm | 43,34 mm |