{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus Lges | 80 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 24 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 30 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 0,3 mm | |
Porrastuskulma αmax | 3,73 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 6,13 mm | |
Sopiva kääntöterä | XOM.060310 | |
Asetuskulma κ | 15 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212802 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197938909 | |
Valmistajan numero | 212802 16/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 16/2mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
229,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
222,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Parrastus; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Sopiva kääntöterä | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | 16 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 24 mm | 26 mm |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |