{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Lieriövarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus Lges | 100 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 26 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 30 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1 mm | |
Porrastuskulma αmax | 2,39 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 8,4 mm | |
Sopiva kääntöterä | ANGX10T308ZE.R | |
Asetuskulma κ | 20 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 213054 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406566418 | |
Valmistajan numero | 213054 16/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 16/2mm
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
235,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
238,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Asetuskulma κ | 20 astetta | 15 astetta |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | 16 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 30 mm | 30 mm |
Porrastuspituus L kun αmax | 8,4 mm | 6,13 mm |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |