GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin 20/3L mm

Tuote nro.: 213054 20/3L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Power Q
    Terän ⌀ DC 20 mm
    Terien lkm Z 3
    varren malli Lieriövarsi
    Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä
    Sisäjäähdytys kyllä
    Lastuamisstrategia HPC
    Työkalun vaihto PowerCard
    ⌀ D3 14 mm
    Ulkoneman pituus L1 80 mm
    Kokonaispituus Lges 160 mm
    Varren ⌀ Ds h6 20 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 34 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 38 mm
    Pyöröporausjyrsintä ap 1 mm
    Porrastuskulma αmax 1,62 astetta
    Porrastuspituus L kun αmax 12,4 mm
    Sopiva kääntöterä ANGX10T308ZE.R
    Asetuskulma κ 20 astetta
    Tuotetyyppi Kopiojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 213054 20/3L
    EAN / GTIN 4062406566449
    Valmistajan numero 213054 20/3L

    Kuvaus

    Malli:

    Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä pieniin työstöhalkaisijoihin ja suuriin käyttösyvyyksiin. Erittäin tehokas terien suuren määrän ansiosta.

    Varaosa:

    Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

    Ohje:

    GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Teräpalat

    Samasta sarjasta "Power Q" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin