ANGX 10T308ZEER ST1400

Tuote nro.: 213066 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    21,11 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,60 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 596 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä ANGX 10T308ZEER
    tyyppi ST1400
    Laji HB9540
    Lastuava aine KM
    suositeltu työstösyvyys ap max 0,8 mm
    enimmäistyöstösyvyys ap max 1 mm
    Säätösäde, kun ap max 1,6 mm
    Syöttö fz / hammas 0,9 mm
    Teränpaksuus S 3.97 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Nirkon säde 0,8 mm
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 213066 ST1400
    EAN / GTIN 4062406355456
    Valmistajan numero 213066 ST1400

    Käyttötaulukko

    Teräs < 750 N/mm²
    P
    260
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    240
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    220
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    180
    märkä enintään
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kaksipuoliset 2-särmäiset kääntöterät. Tehokkaat perusaineet ja innovativiset terägeometriat takaavat optimaaliset valmistustulokset.

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5...1×D/ap max.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin