{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Kokonaispituus Lges | 30 mm | |
Kiinnityskierre M | M10 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 34 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 38 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,62 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 12,4 mm | |
Sopiva kääntöterä | ANGX10T308ZE.R | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 213056 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406566562 | |
Valmistajan numero | 213056 20/3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, ⌀ D / Terien lkm Z: 20/3mm
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
261,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
249,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 30 mm | 28 mm |
Terän ⌀ DC | 20 mm | 20 mm |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
⌀ D3 | 14 mm | 12 mm |
Porrastuspituus L kun αmax | 12,4 mm | 10,13 mm |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |