GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin 20/3 mm

Tuote nro.: 212804 20/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Power Q
    Terän ⌀ DC 20 mm
    Terien lkm Z 3
    varren malli Kierteellinen
    Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
    Lastuamisstrategia HPC
    Sisäjäähdytys kyllä
    Työkalun vaihto PowerCard
    ⌀ D1 h6 10,5 mm
    ⌀ D2 18 mm
    ⌀ D3 12 mm
    Kokonaispituus Lges 28 mm
    Kiinnityskierre M M10
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 32 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 38 mm
    Pyöröporausjyrsintä ap 0,3 mm
    Porrastuskulma αmax 2,26 astetta
    Porrastuspituus L kun αmax 10,13 mm
    Sopiva kääntöterä XOM.060310
    Tuotetyyppi Kopiojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 212804 20/3
    EAN / GTIN 4045197939005
    Valmistajan numero 212804 20/3

    Kuvaus

    Varaosa:

    Kääntöteräruuvisarja nro 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

    Ohje:

    GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.
    Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdytystä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Samasta sarjasta "Power Q" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin