XOMT060310ZZER, HB4430, Tyyppi: TI

Tuote nro.: 212842 TI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,56 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,47 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 059 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XOMT060310ZZER
tyyppi Ti
Laji HB4430
Lastuava aine KM
suositeltu työstösyvyys ap max 0,6 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1 mm
Säätösäde, kun ap max 2 mm
Syöttö fz / hammas 0,5 mm
Teränpaksuus S 3.18 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Nirkon säde 1 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212842 TI
EAN / GTIN 4045197942593
Valmistajan numero 212842 TI

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
märkä enintään
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5...1×D / ap max

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin