XOMT060310ZZER UNI

Tuote nro.: 212854 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,29 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,24 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
125 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä XOMT060310ZZER
    tyyppi UNI
    Laji HB415
    Lastuava aine KM
    suositeltu työstösyvyys ap max 1 mm
    enimmäistyöstösyvyys ap max 1 mm
    Säätösäde, kun ap max 2 mm
    Teränpaksuus S 3.18 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 3
    Nirkon säde 1 mm
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 212854 UNI
    EAN / GTIN 4045197943101
    Valmistajan numero 212854 UNI

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    280
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    260
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    220
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    200
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    180
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Uni
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5...1×D / ap max

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin