XOMT060310ZZSR ST1400

Tuote nro.: 212824 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,56 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,47 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
852 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XOMT060310ZZSR
tyyppi ST1400
Laji HB4030
Lastuava aine KM
suositeltu työstösyvyys ap max 1 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1 mm
Säätösäde, kun ap max 2 mm
Syöttö fz / hammas 0,8 mm
Teränpaksuus S 3.18 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Nirkon säde 1 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212824 ST1400
EAN / GTIN 4045197942562
Valmistajan numero 212824 ST1400

Käyttötaulukko

Teräs < 1100 N/mm²
P
240
Teräs < 1400 N/mm²
P
220
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5...1×D / ap max

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin