{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 22 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 35 mm | |
Kokonaispituus Lges | 85 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 36 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 42 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 0,3 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,89 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 12,13 mm | |
Sopiva kääntöterä | XOM.060310 | |
Asetuskulma κ | 15 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212802 22/3 | |
EAN / GTIN | 4045197938923 | |
Valmistajan numero | 212802 22/3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin 22/3 mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
295,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
311,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Asetuskulma κ | 15 | 15 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä ;Parrastus ;Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä ;Parrastus ;Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 85 | 180 |
Terän ⌀ DC | 22 | 22 |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 | 20 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 36 | 36 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 42 | 42 |