{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | XOMT060310ZZSR | |
tyyppi | ST900 | |
Laji | HB4020 | |
Lastuava aine | KM | |
suositeltu työstösyvyys ap max | 1 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1 mm | |
Säätösäde, kun ap max | 2 mm | |
Syöttö fz / hammas | 0,8 mm | |
Teränpaksuus S | 3.18 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 | |
Nirkon säde | 1 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 212819 ST900 | |
EAN / GTIN | 4045197942555 | |
Valmistajan numero | 212819 ST900 |