{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 18 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Kokonaispituus Lges | 25 mm | |
Kiinnityskierre M | M8 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 28 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 34 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 0,3 mm | |
Porrastuskulma αmax | 2,82 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 8,13 mm | |
Sopiva kääntöterä | XOM.060310 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212804 18/2 | |
EAN / GTIN | 4045197956040 | |
Valmistajan numero | 212804 18/2 |