{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 39 mm | |
Kokonaispituus Lges | 95 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 40 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,2 mm | |
Porrastuskulma αmax | 2,74 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 12,55 mm | |
Sopiva kääntöterä | XOMU094812 | |
Asetuskulma κ | 15 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 213000 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406266349 | |
Valmistajan numero | 213000 25/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin 25/2 mm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
309,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
284,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 | 39 | 39 |
Terän ⌀ DC | 25 | 25 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
⌀ D3 | 15 | 13 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 40 | 38 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 | 48 |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |