{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | XOMU094812ZZER | |
tyyppi | INOX | |
Laji | HB4130 | |
Lastuava aine | KM | |
suositeltu työstösyvyys ap max | 0,8 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,5 mm | |
Säätösäde, kun ap max | 2 mm | |
Syöttö fz / hammas | 1,1 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
Pinnoitus | AlTiCrN | |
Nirkon säde | 1,2 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 213030 INOX | |
EAN / GTIN | 4062406266585 | |
Valmistajan numero | 213030 INOX |