{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 40 mm | |
Kokonaispituus Lges | 100 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 54 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,2 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,76 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 19,55 mm | |
Sopiva kääntöterä | XOMU094812 | |
Asetuskulma κ | 15 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 213000 32/3 | |
EAN / GTIN | 4062406266363 | |
Valmistajan numero | 213000 32/3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double high-feed-fræser 32/3 mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
2.451,02 DKK
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
2.272,22 DKK
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Udhængslængde L1 | 40 | 40 |
Indstillingsvinkel κ | 15 | 16 |
Fræseanvendelse | Pyöröjyrsintä ;Parrastus ;Upotusjyrsintä | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting |
Samlet længde Li alt | 100 | 100 |
passende vendeskærsplatter | XOMU094812 | XDM.090416 |
Skaftudførelse | weldonvarsi | Weldon-skaft |
Rampinglængde L for αmaks | 19,55 | 17,43 |