XOMU094812ZZER, HB4430, Tyyppi: TI

Tuote nro.: 213032 TI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    29,81 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    24,84 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 230 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XOMU094812ZZER
tyyppi TI
Laji HB4430
Lastuava aine KM
suositeltu työstösyvyys ap max 0,8 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1,5 mm
Säätösäde, kun ap max 2 mm
Syöttö fz / hammas 0,6 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Pinnoitus PVD
Nirkon säde 1,2 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213032 TI
EAN / GTIN 4062406266592
Valmistajan numero 213032 TI

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen kääntöteräperiaate kaksipuolisilla ja 3-teräisillä kääntöterillä (2×3 terää). Suorituskykyiset terämateriaalit erittäin suureen taloudellisuuteen.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5...1×D / ap max

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin