{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Kokonaispituus Lges | 35 mm | |
Kiinnityskierre M | M12 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 44 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,15 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 17,4 mm | |
Sopiva kääntöterä | ANGX10T308ZE.R | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 213056 25/4 | |
EAN / GTIN | 4062406566586 | |
Valmistajan numero | 213056 25/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, ⌀ D / Terien lkm Z: 25/4mm
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
323,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
315,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 35 mm | 36 mm |
Sopiva kääntöterä | ANGX10T308ZE.R | XOM.060310 |
varren malli | Kierteellinen | Kierteellinen |
Terän ⌀ DC | 25 mm | 25 mm |
Porrastuskulma αmax | 1,15 astetta | 1,51 astetta |