ANGX 10T308ZESR HART

Tuote nro.: 213068 HART
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    21,11 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,60 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä ANGX 10T308ZESR
tyyppi HART
Laji HB9715
Lastuava aine KM
suositeltu työstösyvyys ap max 0,4 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1 mm
Säätösäde, kun ap max 1,6 mm
Syöttö fz / hammas 0,5 mm
Teränpaksuus S 3.97 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Nirkon säde 0,8 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213068 HART
EAN / GTIN 4062406355463

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
H
80
Teräs < 60 HRC
H
50
Teräs < 65 HRC
H
35
GG(G)
K
355
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Kaksipuoliset 2-särmäiset kääntöterät. Tehokkaat perusaineet ja innovativiset terägeometriat takaavat optimaaliset valmistustulokset.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5...1×D/ap max.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript