{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | ANGX 10T308ZEER | |
tyyppi | TI | |
Laji | HB9745 | |
Lastuava aine | KM | |
suositeltu työstösyvyys ap max | 0,6 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1 mm | |
Säätösäde, kun ap max | 1,6 mm | |
Syöttö fz / hammas | 0,5 mm | |
Teränpaksuus S | 3.97 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 213072 TI | |
EAN / GTIN | 4062406355487 | |
Valmistajan numero | 213072 TI |