{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 52 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 88 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 102 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 2 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,39 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 33,07 mm | |
Sopiva kääntöterä | XOMU146715 | |
Asetuskulma κ | 16 astetta | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 213014 52/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266851 | |
Valmistajan numero | 213014 52/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 52/4mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
427,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
323,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
319,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
331,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
319,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
442,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Asetuskulma κ | 16 astetta | 15 - 30 astetta | 15 - 27 astetta | 15 - 30 astetta | 15 - 27 astetta | 15 astetta |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsimet; Parrastus | Pyöröjyrsimet; Parrastus | Pyöröjyrsintä; Vino sisäänsyöttö | Pyöröjyrsintä; Vino sisäänsyöttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |