{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 100 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 184 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 198 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 2 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,57 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 81,07 mm | |
Sopiva kääntöterä | XOMU146715 | |
Asetuskulma κ | 16 astetta | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 213014 100/8 | |
EAN / GTIN | 4062406266899 | |
Valmistajan numero | 213014 100/8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 100/8mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
791,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
645,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | 32 mm |
Asetuskulma κ | 16 astetta | 9 astetta |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | 50 mm |
Sopiva kääntöterä | XOMU146715 | XD.. 09T308 |
varren malli | reiällä | reiällä |
⌀ D3 | 84 mm | 84 mm |
Porrastuspituus L kun αmax | 81,07 mm | 83,5 mm |