{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 125 mm | |
Terien lkm Z | 10 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 98 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 3,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 223 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 248 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,21 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 97,3 mm | |
Kääntöterienkoko | 16 | |
Sopiva kääntöterä | XE.. 1605 | |
Kääntöterän ruuvi | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Asetuskulma κ | 16 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221908 125/10 | |
EAN / GTIN | 4059782504271 | |
Valmistajan numero | 5661028 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kopiojyrsin 7792VX 125/10 mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
1 419,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
527,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
829,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 40 | 40 | 40 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 125 | 125 | 125 |
⌀ D3 | 98 | 113 | 113 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 223 | 238 | 238 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 |