{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 32 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 65 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 78 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,59 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 24,3 mm | |
Kääntöterienkoko | 09 | |
Sopiva kääntöterä | XD.. 0904 | |
Kääntöterän ruuvi | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Asetuskulma κ | 13 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221908 40/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058569 | |
Valmistajan numero | 5667475 |