{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 160 mm | |
Terien lkm Z | 12 | |
Varren muoto | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 133 mm | |
Maksimaalinen lastuamissyvyys ap max | 3,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 50 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 293 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 318 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,15 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 132,3 mm | |
Kääntöterienkoko | 16 | |
Sopiva kääntöterä | XE.. 1605 | |
Kääntö terän ruuvi | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Asetuskulma κ | 16 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221908 160/12 | |
EAN / GTIN | 4059782503854 | |
Valmistajan numero | 5665957 | |
Valmistaja | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |