{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 52 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 31 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 2,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 83 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 102 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,57 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 30,3 mm | |
Kääntöterienkoko | 12 | |
Sopiva kääntöterä | XD.. 1205 | |
Kääntöterän ruuvi | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Asetuskulma κ | 12 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221908 52/3 | |
EAN / GTIN | 4059782505391 | |
Valmistajan numero | 5656728 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kopiojyrsin 7792VX 52/3 mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
641,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
299,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 | 22 |
Kokonaispituus Lges | 40 | 40 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
⌀ D3 | 31 | 36 |
Porrastuskulma αmax | 0,57 | 1,42 |
Porrastuspituus L kun αmax | 30,3 | 32,34 |