{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 125 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 104 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 2,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 229 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 248 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,17 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 103,3 mm | |
Kääntöterienkoko | 12 | |
Sopiva kääntöterä | XD.. 1205 | |
Kääntöterän ruuvi | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Asetuskulma κ | 12 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221908 125/8 | |
EAN / GTIN | 4059782505605 | |
Valmistajan numero | 5656380 |