{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 100 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 73 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 3,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 173 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 198 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,28 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 72,3 mm | |
Kääntöterienkoko | 16 | |
Sopiva kääntöterä | XE.. 1605 | |
Kääntöterän ruuvi | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Asetuskulma κ | 16 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221908 100/8 | |
EAN / GTIN | 4059782504585 | |
Valmistajan numero | 5659956 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kopiojyrsin 7792VX 100/8 mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
1 130,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
641,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
778,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 8 | 8 | 8 |
Asetuskulma κ | 16 | 9 | 16 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet ;Upotusjyrsintä ;Parrastus | Pyöröjyrsimet ;Parrastus ;Upotusjyrsintä | Upotusjyrsintä ;Parrastus ;Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 50 | 50 | 63 |
Terän ⌀ DC | 100 | 100 | 100 |
Porrastuspituus L kun αmax | 72,3 | 83,5 | 81,07 |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |